カーメイト
カーメイトの 自動車用電球・バルブ
カーメイトの 車用ハロゲンバルブ
カーメイトの H4/H4u
ハロゲンバルブザ・ブループラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45849589
品番
BD729N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
5000K以上のハロゲンバルブ(レギュラータイプ)で、No.1の明るさを実現した青白光。信頼の日本製、安心の1年間保証付き。
質量(g)
11
タイプ
H7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
58×34×34
明るさ(Lm)
850
色
ホワイト光(WHITE)
定格電圧(V)
12
明るさ(W)
110クラス
口金
その他
色温度(K)
5000