ハロゲンバルブザ・ブループラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45849607 品番 BD629N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

5000K以上のハロゲンバルブ(レギュラータイプ)で、No.1の明るさを実現した青白光。信頼の日本製、安心の1年間保証付き。

質量(g)23 タイプHB4/3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×36×46 明るさ(Lm)850 ホワイト光(WHITE) 定格電圧(V)12 明るさ(W)110クラス 口金その他 色温度(K)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする