ミネシマ
ミネシマの その他作業工具
ミネシマの ピンセット
逆ピンセット(小) 先曲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45849617
品番
F-106M
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
模型製作が快適になる!先曲がりの逆作用ピンセット。
長時間の保持に最適な逆作用ピンセットの先曲がり形状。
先曲がりなのでパーツの設置や接着がやりやすい。
しっかりパーツを保持できる滑り止めのギザ付き。
材質
ステンレス
寸法(mm)
125
全長(mm)
約127(先端12)
開き幅(mm)
先端:約15