カーメイト
カーメイトの 自動車用電球・バルブ
カーメイトの 車用ハロゲンバルブ
カーメイトの H4/H4u
ハロゲンバルブザ・ブループラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45849643
品番
BD529N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
5000K以上のハロゲンバルブ(レギュラータイプ)で、No.1の明るさを実現した青白光。安心の1年間保証付き。
色
ホワイト光(WHITE)
質量(g)
23
タイプ
その他
定格電圧(V)
12
明るさ(W)
110クラス
口金
その他
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
72×36×46
色温度(K)
5000
明るさ(Lm)
900