HIDバルブスーパークリア

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45849659 品番 GHB250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

純正交換用 レギュラーH.I.D.バーナー。
全光束より「見やすさ」を追求した自然な白色光。
開発から組立てまでの全ての工程を自社国内工場で完結させた純国産H.I.D.バーナー。

タイプD2R/S共通 ホワイト(WHITE) 質量(g)22 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×32×32 全光束(Lm)3100 色温度(K)5000 保証期間3年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45849659
2025-04-09
用途:
cz4aの球交換
不動産業

約2年走行距離20000km、夜間走行は3割程度ですが残念ながら1本が切れました。走行距離や使用用途を考えると今後買うことは絶対に有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする