GHB950 HIDバルブスーパークリア カーメイト 45849668

HIDバルブスーパークリア

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
タイプD4R/S共通
内容量1個注文コード45849668品番GHB950
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

純正交換用 レギュラーH.I.D.バーナー。
全光束より「見やすさ」を追求した自然な白色光。
開発から組立てまでの全ての工程を自社国内工場で完結させた純国産H.I.D.バーナー。

タイプD4R/S共通ホワイト(WHITE)質量(g)22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×32×32全光束(Lm)2700色温度(K)5000保証期間3年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45849659
2025-04-09
用途: cz4aの球交換
不動産業

約2年走行距離20000km、夜間走行は3割程度ですが残念ながら1本が切れました。走行距離や使用用途を考えると今後買うことは絶対に有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする