カーメイト
カーメイトの 自動車用電球・バルブ
カーメイトの HIDバルブ
カーメイトの D2(HID)
HIDバルブデュアルクス2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45849695
品番
GXB960N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
純正交換用 高性能H.I.D.バーナー。明るさ・色味・寿命が高次元で融合した次世代H.I.D。DUALX独自の二重管構造と特殊メタルハライドの採用。
タイプ
D4R/S共通
色
ホワイト(WHITE)
質量(g)
25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
76×32×32
全光束(Lm)
3150
色温度(K)
6000
保証期間
3年