カーメイト
カーメイトの 自動車用電球・バルブ
カーメイトの HIDバルブ
カーメイトの D2(HID)
HIDバルブデュアルクス2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
D4R/S共通
注文コード
45849704
品番
GXB967N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
純正交換用 高性能H.I.D.バーナー。明るさ・色味・寿命が高次元で融合した次世代H.I.D。DUALX独自の二重管構造と特殊メタルハライドの採用。
タイプ
D4R/S共通
色
ホワイト(WHITE)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
76×32×32
全光束(Lm)
2750
色温度(K)
6700
保証期間
3年