カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
ブラングエアスティックカートリッジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45849747
品番
H974
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
香りのスティック4本入り。内容量:1本あたり約0.9g。消臭剤配合。
香り
シャインブルー
色
ホワイト(WHITE)
取付
エアコン取付
質量(g)
6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
13×90×47