ブラングAC-INモンスターフレグランス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 45849783 品番 H1291
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

エアコンフィルターへセットする、新感覚フレグランス。香りのスティック3本入り。香りが約60日間持続。

香りホワイトムスク ホワイト(WHITE) 取付エアコン取付 質量(g)9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)9×101×8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45849783
2022-08-16
用途:
車内
その他業種

社用車の薬品臭がこもっているので、エアコンからいい香りが出てきて良かった。

対象商品:
45849835
2022-02-03
用途:
エアコンフィルター交換時
株式会社横浜モジレート 様

エアコンフィルター内に装着するため、目立たないのが良い。
前回の日持ちは、3個挿入でも1ヵ月程で香りが薄くなり思ったより短いと感じます。

対象商品:
45849783
2019-11-20
用途:
建設業・工事業

値段の割には長続きしません。
今付けて2週間ほどですがもう匂いがなくなってます(__)
秋なのでそんなにエアコンも付けてません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする