曜日別特売
D237 ドクターデオプレミアムスチームタイプ浸透 カーメイト 45849887

ドクターデオプレミアムスチームタイプ浸透

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45849887品番D237
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スチームに含まれる消臭成分がシート・内装の内部までごっそり消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ換気不要。

香り無香適合ミニバンなどの大型車質量(g)330シリーズドクターデオ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×95×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 車内の消臭

車内の匂いが比較的気にならなくはなりました。匂い戻りがしないかはこれから確認してみます。

対象商品 : 45849887
2024-07-10
用途: 車備品

夏に入りましたので急いで会社の車のエアコンの清掃と室内除菌を兼ねて購入しました。
今までと違い煙は少ないのですが放置時間(待機時間)が6時間と長いです。
朝、セットして退勤前に回収しましたが車内は無臭状態で薬品臭もしません。
意外と好評でした。

1が参考にしています
対象商品 : 45849887
2022-05-19
用途: クルマの整備

他の製品と比べ、消臭能力は高いと思います。大きな車でも隅々まで消臭でき、使い勝手も良く、重宝しています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする