カーメイト
カーメイトの 自動車用収納用品
カーメイトの 車用収納ポケット
ウオークスルー収納ダスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45850149
品番
CZ314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ウオークスルーにぴったりサイズの収納ボックス&ダスト。可動する仕切り2枚付きで使い方自由。
小物&お菓子や、分別ゴミなど。底面にスベリ止めつきウオークスルーにピッタリサイズ。
材質
表地:PVC、裏地:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×160×350