エクスクリアガラス内側クリーナEX

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45850264 品番C116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ガラスの内側専用に開発したガラスクリーナー。油溶性クリーナー&レベリング効果で、拭きにくいフロントガラスの内側も、拭きムラゼロに仕上げます。内容量50ml。専用クロス付き。

付属品専用クロス 質量(g)95 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×36×36 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45850264
2024-02-29
用途:
フロントガラス等の清掃
建設業・工事業

今まで色々な物を使用したが一番いいと思う。拭きムラもまったくでない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする