ロングピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45850344 品番UM-270S
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ハーバリウムやボトルシップ制作、水槽やアクアリウムの管理まで手の届き辛い遠くの物もしっかり掴める270mmのロングピンセット。
サビに強く耐食性に優れた18-8ステンレス(SUS304)を使用しているので水の中でも安心してお使いになれます。
滑り止め付きグリップで作業しやすい。
ピッタリしまる先端でしっかり掴むギザギザ付。
先端には滑り止めのギザが付いており、細かい作業や水場の使用にも適した構造になっています。
グリップに滑り止め付き。

材質18-8ステンレス(SUS304) 寸法(mm)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする