DIJET(ダイジェット工業)
超硬ストレート丸棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
45850545
品番
1.8×340
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
90
種類から選べます
他の種類を見る
ISO使用分類 K20 耐欠損性に優れる汎用材種
用途
鋳鉄・非鉄金属の中~荒切削用
全長(mm)
340
外径(Φmm)
1.8
外径公差(mm)
0~+0.2
長さ公差(mm)
0~+3.5
材種
CR1
曲がり(mm)
≦0.15
注意
※個人宅の配送は不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。