4.3×340 超硬ストレート丸棒 DIJET(ダイジェット工業) 45850667

4.3×340 超硬ストレート丸棒 DIJET(ダイジェット工業) 45850667
4.3×340 超硬ストレート丸棒 DIJET(ダイジェット工業) 45850667

超硬ストレート丸棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード45850667品番4.3×340
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ISO使用分類 K20 耐欠損性に優れる汎用材種

用途
鋳鉄・非鉄金属の中~荒切削用
全長(mm)340外径(Φmm)4.3外径公差(mm)0~+0.2長さ公差(mm)0~+3.5材種CR1曲がり(mm)≦0.15
注意
※個人宅の配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする