カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
ブラングパワーリキッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
香り
シャインブルー
注文コード
45851278
品番
L737
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
香り
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
大型揮発パッドで香り立ち従来製品比2倍のリキッドフレグランス。 長持ち大容量。調香機能。消臭剤配合。
香り
シャインブルー
色
ライトブルー(LIGHT BLUE)
取付
置き型
質量(g)
410
タイプ
リキッド
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×67×67