カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
ブラングパワーリキッドC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45851296
品番
L736
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
大型揮発パッドで香り立ち従来製品比2倍のリキッドフレグランス。
長持ち大容量。調香機能。消臭剤配合。
香り
ワイルドベリー
色
ピンク(PINK)
取付
置き型
質量(g)
410
タイプ
リキッド
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×67×67