カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
ブラングエアミニスティック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
香り
ブリリアントシャワー
注文コード
45851418
品番
H1143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
香り
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
横/縦フィンどちらにも合うシンプルなデザインのエアコンフレグランス。狭い吹き出し口にピッタリなミニサイズ2本入り。消臭剤配合。ソフトクリップ。約30日香り持続。詰め替え対応品。
香り
ブリリアントシャワー
色
ブラックメッキ/パープル
質量(g)
18
タイプ
スティック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
14×56×47