カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
ブラングブースター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45851576
品番
G636
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
空間を香りで満たすための、BLANGのブースターフレグランス。
香り
フェザリーホワイト
色
ブラック
取付
シート下
質量(g)
260
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
25×100×170