カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
ブラングブースター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45851585
品番
G637
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
空間を香りで満たすための、BLANGのブースターフレグランス。
香り
シャインブルー
色
ブラック
取付
シート下
質量(g)
221
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
25×100×170