カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
ルーノオムフレグランススティックリフィル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45851786
品番
H695
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
心地よい香りの男のナチュラル・エアコンフレグランス詰替え用 天然香料配合&天然由来の消臭エキスを使用 ホワイトベルガモットの香り
香り
ホワイトベルガモット
色
アイスブルー(ICE BLUE)
取付
エアコン取付
質量(g)
6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
13×90×47