RBH040-340-SP230 超硬ねじれ30°スパイラル油穴付丸棒 DIJET(ダイジェット工業) 45851866

RBH040-340-SP230 超硬ねじれ30°スパイラル油穴付丸棒 DIJET(ダイジェット工業) 45851866
RBH040-340-SP230 超硬ねじれ30°スパイラル油穴付丸棒 DIJET(ダイジェット工業) 45851866

超硬ねじれ30°スパイラル油穴付丸棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード45851866品番RBH040-340-SP230
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ISO使用分類 S10~20 高靭性で耐欠損性と耐変形性に優れた微粒子合金

用途
微小精密切削から難削材加工まで幅広く適応可
全長(mm)340穴径(Φmm)0.6角度(°)(右ねじれ)30外径(Φmm)4.82穴数2外径公差(mm)±0.15底径(Φmm)(スパイラル溝)4.45油穴(リード)20.9-22.7穴ピッチ(mm)2.1材種FZ15穴径公差(mm)±0.10溝底径公差(mm)±0.15全長公差(mm)0~+3.5曲がり(mm)≦0.15穴ピッチ公差(mm)±0.10
注意
※個人宅の配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする