※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC-63S-L2A3 電動送風機 コンパクトシリーズ SDG株式会社 45852758 EC-63S-L2A3 電動送風機 コンパクトシリーズ SDG株式会社 45852758

電動送風機 コンパクトシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45852758 品番EC-63S-L2A3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受へ侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。

用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風 仕様羽根車:ターボ、ケーシング吐出内径(mm):63、吐出相フランジ外径(mm)63、吸込相フランジ外径(mm):97、単相、送風機:標準形、軸受呼び番号:羽根車側6202UUCM/反羽根車側6200UUCM、接続方式:端子台、電動機保護方式:全閉形、吐出金網付、吸込ダンパ付、吐出口可変方向:3.2.1、回転方向:右回転、最高吸気温度:60℃ 材質ケーシング:ADC12/羽根車:SPCC 質量(kg)6.5 出力(kW)0.1 電流(A)1.4/1.7(100V 50Hz/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50Hz/60Hz) 最大静圧(kPa)0.60/0.85(50Hz/60Hz) 最大風量(m3/min)4.5/5.5(50Hz/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※吸気温度が60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする