肥料散布機 手押し式 60L

(2件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45852767 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能)
大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。
手元レバーで落とす量を調整できます。
大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。
ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。

用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。 仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa) 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP 質量(kg)11.5 容量(L)60 入数1台 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060 タイヤ幅(mm)(外寸)530 タイヤ外径(mm)310 散布幅(m)約3〜3.6
取扱説明書:(2.8MB)
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力を使用しての散布はしないで下さい。
※乾燥した肥料を使用してください。
※作業中はすべりにくい靴・手袋などの作業に適した服装を心がけてください。
※輸送中に多少の摩擦傷が発生する場合が御座います。

商品説明動画

【肥料散布機 手押し式 60L】効率的な散布作業が可能!60Lタンク散布機の驚きの機能.
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45852767 - 31598106 - マルチ肥料散布機60L 和コーポレーション マルチ肥料散布機60L 和コーポレーション 1台 33,980 税込37,378 ナショナルブランドの相当品です
45852767 - 84960663 SD58L 多用途散布器 WAKO(和光商事) 多用途散布器 WAKO(和光商事) 1台 32,980 税込36,278 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
肥料散布

手撒きではムラが出ると思い購入。
概ね便利ではあるが、傾斜地、猪に荒らされた場所、でこぼこした土地だと60Lフルに充填すると押すのがしんどい。
また、20L充填だと自重が足りないのか明らかに散布量が減る。
OEM元のミナトワークスがAMAZ〇Nで販売しているものにも言えるのが、手入れを怠るとすぐ錆びると思うので使用後はしっかり掃除が必要かと思う。

と、ありますが便利なのは間違いないためデメリットとうまく付き合っていこうと思います。

対象商品:
45852767
2024-04-24
用途:
肥料などの散布
製造業

平らなところなら超簡単なのだが、ちょっと凸凹があると急に押すのが重くなり、変化に戸惑うのと、そもそも押し切れずしんどい。
重たい袋、バケツを持って歩かなくて良い分、確実に楽なのだが あと一歩の改善が欲しい。タイヤがもう少し大きければ良いとは思うのだが…

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする