ホ―スニップル 樹脂製

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45852810 品番 -
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。

用途配管用・水道・スプリンクラーなど。 材質PA6(GF30%) サイズ30 取付ねじR1 1/4 入数(個)1
注意
※用途以外の使用はお止めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
ブリーザーホース取付け部
株式会社戦略事務所 様

ただのPA6ではなく、PA6にGF30%が配合されているというだけあって、衝撃による破損は起きないだろうという感じがします。重量が非常に軽く、用途によっては重宝すると思います。とてもしっかりとした商品です。

2026-02-15
用途:
水道
農・林・水産業

メイン水道配管の出口にとりつけました。砲金製が良いのでしょうが、このクラスになると値段もかなりお高くなります。そこでかなりお安い樹脂製を使ってみました。凍結時の破損の心配はありますが、付けた感じでは強度はかなり高いのではないかと思われます。

対象商品:
45852794
2025-06-16
用途:
タマローリータンクに使用
株式会社EX 様 (建設業・工事業)

タマローリータンクに使用。
タマローリータンクから一般家庭で使うサイズのホース(13mmくらい)をの取出しに使うのに購入しましたがニップルの出口が太いため、普通のホースを短く切ってニップルの中にコーキング材(水漏れ防止材)を塗って短く切ったホースを通して使ってます。
水漏れなく使えてます

水漏れはありませんので問題なく使えてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする