しっかりした作りで大変気に入りました。コンパクトさも重要なのでタイヤのサイズがもう少し小さくても良いのかと思います。コスパは最高ですね。
駐車場から現場までの距離があるためとても便利。
走りもスムーズで120kgまで積載できるのはありがたい。
タイヤが太くて安定して走る。
容量も十分で120kgまでは乗せる気がしないが造りはしっかりしている。
ただ樹脂部分もあるのであまり乱暴に扱うと破損しそう。
色で変な柄もなくシンプルで良い。車輪のストッパーも足で操作できて良い。
大が1,小が2のポケットがサイドについていて小物を入れるのに便利。
たたんだ時に毎回カバーにいれないので、勝手に広がってくるときがある。
また、タイヤが太い分収納スペースも取る。全体の重量もそれなりにある。
使用時、引っ張る分には良いが押してはいけない。バーが壊れそう。
他製品と比べてもこの価格だととてもおすすめだと思う。
組立 折り畳み 共に楽に出来ました。車輪の取り付けも金具が「丸」「四角」と形に合わせて差し込むだけで分かり易かったです。倉庫まで楽に荷物を運ぶ事が出来ました。舗装 段差 石ころゴロゴロ どこも楽に進む事が出来ました。カーブも障害物もスムーズに曲がる事が出来ました。簡単に折り畳んで70Lの透明ポリ袋をバサッと掛けて倉庫にしまいました。買って良かったです。
運搬が軽くてスム−ズに作業でき荷崩れもなく大変便利です。
タイヤの接地面積が大きくて土の上を走行してもめり込む事も無く折畳みも容易で積載量も十分です