- ホースプロテクター ゴム製 連結式 モノタロウ 45852846 - ホースプロテクター ゴム製 連結式 モノタロウ 45852846 - ホースプロテクター ゴム製 連結式 モノタロウ 45852846 - ホースプロテクター ゴム製 連結式 モノタロウ 45852846

ホースプロテクター ゴム製 連結式

(2件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45852846 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
連結パーツにより、設置場所に応じ連結が可能。
50ミリサイズのホース適合。

用途
散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。
ポンプ作業補助用品として。
材質本体:ニトリルゴム 連結パーツ:PP 質量(g)約3500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70 最大径(Φmm)50 入数(個)1 適合ホース径(Φmm)50まで
注意
※用途以外の使用はお止めください。
※荷重をかけたまま長時間放置しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45852846 - 54035985 02HP050R 連結式 ホースプロテクター PAT. 岩崎製作所 連結式 ホースプロテクター PAT. 岩崎製作所 1台 4,298 税込4,728 ナショナルブランドの相当品です
45852846 - 67393445 SHB-50 RBホースブリッジ セフティー3 RBホースブリッジ セフティー3 1個 4,498 税込4,948 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
発電機の配線カバーに
建設業・工事業

設置した場所が観光客等が来る場所で、さらに常に風の強い場所であるため、丈夫で動きにくいものを探していて購入しました。
使用感としては、ジョイントがしっかりしていて簡単には取れないし、動かないので安心して使用しています。

対象商品:
45852855
2024-07-27
用途:
農業作業
農・林・水産業

苗箱を洗う為にホースの設置時に道を横断せざるを得なく
この商品を買いました。連結部品が付属していてとても役に立ちました。
安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする