※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の トリムシール
岩田製作所の トリムシール 長さ定尺品
トリムシール 3375シリーズ Aタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
45852913
品番
S3375-B-3-95A
参考基準価格(税別)
¥101,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
適合板厚(mm)
9.0〜9.5
色
黒
長さ(m)
75
材質
PVC
寸法A(mm)
14.1
寸法t(mm)
9.5
寸法r(mm)
3.3
寸法B(mm)
15.9
寸法C(mm)
2.3
寸法G(mm)
23.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
9.5
模様
ファインペブル(細目模様)