※代表画像

S3375-B-3-127C トリムシール 3375シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45852974 S3375-B-3-127C トリムシール 3375シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45852974 S3375-B-3-127C トリムシール 3375シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45852974

トリムシール 3375シリーズ Cタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 45852974 品番 S3375-B-3-127C
参考基準価格(税別)¥101,100 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。

適合板厚(mm)12.0〜12.7 長さ(m)75 材質PVC 寸法H(mm)24 寸法A(mm)17.3 寸法t(mm)12.7 寸法r(mm)3.3 寸法B(mm)14.6 寸法C(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)12.7 模様ファインペブル(細目模様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする