寸法(mm)121×70×22
測定範囲Highレンジ±0.1kV〜±50kV、Lowレンジ±0.01kV〜±20kV
質量(g)約170(乾電池含む)
電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)
検出方式振動型表面電位センサ
測定方式超音波自動測定方式
アナログ出力0〜±500mV(Highレンジのみ)
測定距離(mm)(基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50
測定精度(%)±10以内
測定モード連続測定またはピークホールド
使用環境温度(℃)0〜40
記憶データ数最大20点
使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)