画像準備中

KD-410

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45853169 品番-
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に最適です。大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。KD-410Bはイオンバランス調整機能付。

質量(kg)約2.5 ケーブル長(m)(電源)約2.5 消費電流(mA)500 最大風量(m3/min)5.0(50Hz)/6.0(60Hz) イオンバランス調整機能無し 最大風速(m/s)2.45(50Hz)/3.20(60Hz)(※測定距離300mm) ファンスピード無段階可変可能 イオン生成方式直流コロナ放電式 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離300mm) 環境温度0〜40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと) 入力電源(V)AC100またはAC200(ご注文時に必ず指定) 50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする