吸音パネル フェルトタイプ

商品レビューを投稿する
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1セット(12枚) 注文コード 45853266 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエステル製のフェルトで成形した吸音パネルです。工事不要でカッターなどで加工もでき簡単に設置できます。

用途静かさが要求される部屋などに設置 材質PE 長さ(mm)600 幅(mm)800 厚さ(mm)9 グレー
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※本製品は吸音材です。断熱材ではありません。
※本製品は可燃物です。廃棄される場合は、各市町村の廃棄方法に従ってください。
※本材料は不燃材料ではありません。防火・耐火構造等には使用できませんのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45853266 - 53887585 FB-8060C-GY フェルメノン 吸音パネル45C 8060 ドリックス フェルメノン 吸音パネル45C 8060 ドリックス 1セット(12枚) 41,980 税込46,178 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする