※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTDV継手 ソケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45853336 品番 HT-DV DS
参考基準価格(税別)¥946 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。

呼び径65A 呼び径(A)65 最高使用圧力(MPa)無圧 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 茶色 タイプHTDV 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜90 寸法L(mm)73 寸法Z(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16536336
2022-02-10
用途:
業務用洗浄機の排水工事
山陽設備 様

全長も短く使用しやすい。狭い配管接続の時、作業しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする