※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HTDV継手 45°エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45853354
品番
HT-DV 45L
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
呼び径
65A
呼び径(A)
65A
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
45°エルボ
色
茶色
寸法L(mm)
57
寸法Z(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.04MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材