※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HTDV継手90°Y
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45853379
品番
HT-DV DT
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
呼び径
65
用途
常温から90℃までの高温排水用継手
材質
PVC
色
茶色
寸法L1(mm)
77
寸法L2(mm)
78
寸法L3(mm)
77
寸法Z1(mm)
42
寸法Z2(mm)
43
寸法Z3(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.04MB)
注意
※厨房機器に使用される業務用洗浄剤にはHT配管材を侵す成分が含まれている場合がありますので、使用の際は十分注意をお願いします。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材