※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTDV継手ツマミ式掃除口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45853397 品番 HT-DV VCO
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。

呼び径65A 用途常温から90℃までの高温排水用継手 材質PVC 形状ツマミ式掃除口 茶色 タイプHTDV継手 寸法H(mm)56.5 寸法A(mm)88 外径(Φmm)88 寸法B(mm)66.6 寸法C(mm)76 寸法H1(mm)38 呼び径(A)65 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.04MB)
注意
※厨房機器に使用される業務用洗浄剤にはHT配管材を侵す成分が含まれている場合がありますので、使用の際は十分注意をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする