J-231 農機用クーラント ジョイフル 45853579

農機用クーラント

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード45853579品番J-231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

強固な防錆効果。超寿命タイプ。希釈不要。

液色成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-35/47タイプ希釈不要容量(L)4危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45853579
2021-02-02
用途: トラクタ
株式会社高田重建

冬の除雪作業に使っているのですが今年は、特に冷えるので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする