※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DV透明継手 異径チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45853598
品番
透明DV DT
参考基準価格(税別)
¥231
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
呼び径(A)
40×30
用途
排水用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
異径チーズ
色
透明ブルー
寸法L1(mm)
44
寸法L2(mm)
44
寸法L3(mm)
45
寸法Z1(mm)
22
寸法Z2(mm)
22
寸法Z3(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.04MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材