※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV透明継手 異径45°ワイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45853765 品番 透明DV 45Y
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。

呼び径(A)100×50 用途排水用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径45°ワイ 透明ブルー 寸法L1(mm)42 寸法L2(mm)148 寸法L3(mm)143 寸法Z1(mm)-8 寸法Z2(mm)98 寸法Z3(mm)118 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.04MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする