※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DV透明継手 異径45°ワイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45853774
品番
透明DV 45Y
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
呼び径(A)
100×75
用途
排水用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
異径45°ワイ
色
透明ブルー
寸法L1(mm)
69
寸法L2(mm)
168
寸法L3(mm)
172
寸法Z1(mm)
19
寸法Z2(mm)
118
寸法Z3(mm)
132
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.04MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材