※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV透明継手 ソケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45853817 品番 透明DV DS
参考基準価格(税別)¥418 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。

呼び径(A)75 用途排水用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 透明ブルー タイプDV 寸法L(mm)84 規格JIS K6739規格品 呼び径(B)3 寸法Z(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.04MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-17
用途:
塩ビ商品の加工
アクア工業株式会社 様

仕事で使用する為に購入しました。
今まで使用していたものと比べるとやや青さが目立ちますが問題ないレベルでした。
またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする