SANKEIプランニング
SANKEIプランニングの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
SANKEIプランニングの ペーパーホルダー
自動ペーパーホルダー(Hunmu P)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45854194
品番
SAN-HUNMU-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
清潔、簡単、ロールペーパーのオートディスペンサー
本体にも紙にも触らず清潔&衛生的
交換にかかる時間と人件費をぐっ!と削減
ひと目でわかる使い方
コードレス&オプションで使う場所を選ばない
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)
約2.4
電源
コンセント式:AC100V 50/60H、電池式:アルカリ乾電池単1形1.5V仕様 4本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約290×360×215
調整範囲(mm)
ペーパー長さ:160〜550
作動距離(mm)
人感センサー:30 ±10 (正面)
保証期間
1 年間
使用環境温度(℃)
5 〜 40
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません