SANKEIプランニング
SANKEIプランニングの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
SANKEIプランニングの ペーパーホルダー
HunmuP専用オプション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45854210
品番
SAN-ADSS-P1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
スチール製
質量(kg)
約10
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×440×1390
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません