SANKEIプランニング
SANKEIプランニングの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
SANKEIプランニングの ペーパーホルダー
HunmuP専用オプション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45854219
品番
dustbox30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
センサー
【IN】赤外線センサー(感知範囲:本体内側ゴミ箱株センサーホール内)
【OUT】赤外線センサー(感知範囲:0〜50cm)
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約3.3(電池含まず)
色
シルバーグレー
電源
電池式:単1形アルカリ乾電池×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約370×270×588
電池寿命
約1年(1日約30回開閉の場合)
推奨ゴミ袋サイズ
50×70cm(30リットルサイズ)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません