iHelp
iHelpの のこぎり
iHelpの のこぎり替刃
iHelpの ハンドソー用
金切鋸刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
45854806
品番
IH-6B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
金切鋸用の一般金属切断用替刃です。
用途
鉄・アルミ・一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。
仕様
中目
セット内容
6枚入
材質
ブレード:カーボン鋼
寸法(mm)
250×12×1
質量(g)
12
タイプ
一般金属用(鉄・アルミ)
刃長(mm)
250
山数
24
対応機種
IH-07・IH-08・BK-30