BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 大工道具
BIGMAN(ビッグマン)の 鉋(カンナ)
BIGMAN(ビッグマン)の 鉋(カンナ)本体
闘牛 ホーム二枚鉋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45854849
品番
KN-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
裏金が逆目を止め、平滑に仕上げる日本製二枚鉋です。
用途
一般木材・合板の面取り・側面仕上げに。
材質
(鉋)樫
刃数
2枚
寸法(mm)
180×55×44
質量(g)
225
刃幅(mm)
42