替刃式カンナ刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種マキタ1911BSP、マキタM192 注文コード45854867 品番K-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は適合機種など6種類から選べます 他の種類を見る

マキタ1900BASP1、M191/日立P20(SC)、P20D 電動カンナ用替刃

用途電気カンナ用替刃。 適合機種マキタ1911BSP、マキタM192 材質SKH 質量(g)12 刃幅(mm)82 入数2枚
注意
※誤った使用は重大事故を招きます。機械本体の取扱説明書、並びに下記の注意事項をお読みになり、指示に従って正しくお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする