BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BIGMAN(ビッグマン)の 切断/切削
BIGMAN(ビッグマン)の 木工切削
替刃式カンナ刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
日立P35(SC)
注文コード
45854894
品番
K-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
日立P35(SC) 電動カンナ用替刃
用途
電気カンナ用替刃。
適合機種
日立P35(SC)
材質
SKH
質量(g)
22
刃幅(mm)
120
入数
2枚
注意
※誤った使用は重大事故を招きます。機械本体の取扱説明書、並びに下記の注意事項をお読みになり、指示に従って正しくお使いください。