替刃式カンナ刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃幅(mm)136 注文コード45854910 品番K-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃幅など6種類から選べます 他の種類を見る

マキタ:1804NSP、1804CSP/日立:P40(SC) 電動カンナ用替刃

用途電気カンナ用替刃。 適合機種マキタ:1804NSP、1804CSP 日立:P40(SC) 材質SKH 質量(g)28 刃幅(mm)136 入数2枚
注意
※誤った使用は重大事故を招きます。機械本体の取扱説明書、並びに下記の注意事項をお読みになり、指示に従って正しくお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする